Rapport d activité et de développement durable 20157
2
PERFORMANCES
Rexel
CAC 40
Afin de mériter durablement la confiance de ses actionnaires, Rexel a bâti une communication financière régulière et transparente.
Rendez-vous sur www.rexel.com pour suivre l actualité financière du Groupe.
Bourse et actionnaires
Cours de Bourse base 100 au 31/12/2014
Répartition du capital au 31/12/2015
14,850 31/12/2014
12,555 31/03/2016
12,280 31/12/2015
1,6 % 0,5 % Management,
membres du Conseil d administration
et collaborateurs Autodétention
97,9 % Public
125
115
105
95
85
75
65
55
jan . 15
fé v.
15
fé v.
16
m ar
s 1 5
m ar
s 1 6
av r. 15
m ai
15
ju in 15
ju i. 1
5
ao ût
15
se pt
. 15
oc t. 15
no v.
15
jan . 16
dé c.
15